Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU POR 40g Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU POR 40g Tube
UHU POR 40g Tube
UHU POR 40g Tube
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-62905
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     4026700459005
EAN/GTIN:
     4026700459005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU POR • Schnellanziehender Kontaktklebstoff • Elastischer Klebefilm • Nahezu farblos • Wasserfest • Zum Kleben von Polystyrol-Hartschaum (z. B. Styropor) auch in Kombination mit anderen Materialien Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Ausführung:
40 g # 45900

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 40 Gramm (ab € 0,09875* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.