Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Sekundenkleber blitz-schnell 3g PIPETTE


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
UHU Sekundenkleber blitz-schnell 3g PIPETTE
UHU Sekundenkleber blitz-schnell 3g PIPETTE
UHU Sekundenkleber blitz-schnell 3g PIPETTE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-62885
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     4026700455700
EAN/GTIN:
     4026700455700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell Pipette CONTROL flüssig • Flüssiger Sekundenkleber extrem stark • Feine Dosierspitze zum punktgenauen Dosieren • Fließt in kleinste Spalten und Ecken • Standsicherer Container • Spülmaschinenfest und wasserresistent (bei sachgemäßer Anwendung) Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Inhalt:
3 g
Farbe:
transparent
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Tube
€ 4,30*
ab € 2,67*
€ 3,60*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Tube
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,06*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Tube
€ 4,79*
ab € 3,37*
€ 4,14*
Lager 5417
10
pro Tube
€ 4,90*
ab € 3,33*
€ 4,24*
3 Tage
103
1
pro Tube
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 4,34*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Tuben
€ 4,24*
€ 5,05
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 4,19*
€ 4,99
pro Tube
ab 40 Tuben
€ 4,14*
€ 4,93
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 3,94*
€ 4,69
pro Tube
ab 500 Tuben
€ 3,84*
€ 4,57
pro Tube
ab 1000 Tuben
€ 3,83*
€ 4,56
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 3,33*
€ 3,96
pro Tube
1 Tube enthält 3 Gramm (ab € 1,11* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Tuben
Mindestbestellmenge: 10 Tuben ( entspricht € 42,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.