Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Wiedehopfhackenstiel Esche 1050 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Wiedehopfhackenstiel Esche 1050 mm
Idealspaten Wiedehopfhackenstiel Esche 1050 mm
Idealspaten Wiedehopfhackenstiel Esche 1050 mm
Idealspaten Wiedehopfhackenstiel Esche 1050 mm
Idealspaten Wiedehopfhackenstiel Esche 1050 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-48903
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     65011712
EAN/GTIN:
     4005827652728
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hackenstiel
Idealspaten
Wiedehopfhackenstiel • Esche • Unbehandelt • Feingeschliffen • Fassoniert • Gerade Form • Mit Tamponprint • Für IDEAL-Wiedehopfhacke
Weitere Informationen:
Material Stiel:
Esche
Stielform:
Langstiel
Marke:
Idealspaten
Stiellänge:
1050 cm
Höhe:
1050 mm
Größe:
105 mm
Typ:
Hacke
geeignet für:
alle IDEAL-Wiedehopfhacken
Länge:
1050 mm
Material:
Esche
Gewicht:
900 g
Ausführung:
Stiele für Gartenwerkzeug
Hersteller:
Idealspaten
Weitere Suchbegriffe: Spaten, Wiedehopfhacke, gerätestiel esche, hackenstiel, Stiel, Eschen-Langstiel, Wiedehopfhackenstiel, Langstiel, Ersatzstiel, Wiedehopfhacken
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
€ 5,99*
ab € 10,47*
€ 14,36*
2 Tage
31
€ 5,59*
ab € 10,60*
€ 14,43*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,07*
€ 14,68*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 12,57*
€ 17,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,54*
€ 17,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IDEALSPATEN-BREDT
66710001
ab € 41,24*
Sonstiges
IDEALSPATEN-BREDT
66700001
ab € 41,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.