Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Spaten mit Tritt ETS, poliert Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Spaten mit Tritt ETS, poliert Gr. 2
Idealspaten Spaten mit Tritt ETS, poliert Gr. 2
Idealspaten Spaten mit Tritt ETS, poliert Gr. 2
Idealspaten Spaten mit Tritt ETS, poliert Gr. 2
Idealspaten Spaten mit Tritt ETS, poliert Gr. 2
Artikel-Nr.:
     5417S-48195
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     10010243
EAN/GTIN:
     4005827100328
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Spaten IDEAL, Gärtner Form • Blatt feinpoliert • Konisch, selbstschärfend gewalzt • Aus einem Stück gefertigt • Mit Stiel
Weitere Informationen:
Material Stiel:
Esche
Blattveredelung:
poliert
Stielform:
T-Stiel
SB-Verpackt:
Nein
Breite 1:
185
Marke:
Idealspaten
Hersteller:
Idealspaten
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Breite 2:
180
Größe:
2
Gewicht:
2400 g
Stiellänge:
850 mm
Stiel:
Ja
Blattbreite:
185/180 mm
Blattlänge:
285 mm
Ausführung:
Spaten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 5,90*
ab € 61,11*
€ 76,99*
7 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 61,12*
€ 77,00*
6 Tage
25
1
Frei Haus
ab € 61,52*
€ 77,52*
7 Tage
18
1
€ 6,99*
ab € 62,88*
€ 79,25*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 64,80*
€ 81,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02485_7
ab € 22,27*
Ähnlich
FLORA
02402
ab € 56,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.