Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Britta-Damenspaten ETS, poliert Gr. 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Britta-Damenspaten ETS, poliert Gr. 0
Idealspaten Britta-Damenspaten ETS, poliert Gr. 0
Idealspaten Britta-Damenspaten ETS, poliert Gr. 0
Idealspaten Britta-Damenspaten ETS, poliert Gr. 0
Idealspaten Britta-Damenspaten ETS, poliert Gr. 0
Artikel-Nr.:
     5417S-48191
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     15010112
EAN/GTIN:
     4005827150088
Suchbegriffe:
Damenspaten
Garten Spaten
Grabspaten
Gärtner Spaten
Damenspaten BRITTA, Gärtner Form • Poliert
Weitere Informationen:
Marke:
Idealspaten
Hersteller:
Idealspaten
Breite 2:
160
Material Stiel:
Esche
Blattveredelung:
poliert
Stielform:
T-Stiel
Breite 1:
165
Gewicht:
1300 g
Stiellänge:
850 mm
Stiel:
Ja
Blattlänge:
250 mm
Ausführung:
Spaten
Weitere Suchbegriffe: Gärtnerspaten, Kantenspaten, Randspaten, Wurzelspaten, Idealspaten, Spaten, idealspaten gärtnerspaten, damenspaten, Britta-Damenspaten ETS, poliert Gr. 0
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 38,97*
€ 48,67*
2 Tage
15
1
€ 5,59*
ab € 39,09*
€ 48,72*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 40,68*
€ 50,31*
2 Tage
21
1
€ 5,50*
ab € 40,52*
€ 50,35*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 39,75*
€ 50,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.