Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freund Victoria Dunghacke mit Dülle 3 zkg 21X17 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freund Victoria Dunghacke mit Dülle 3 zkg 21X17 cm
Freund Victoria Dunghacke mit Dülle 3 zkg 21X17 cm
Freund Victoria Dunghacke mit Dülle 3 zkg 21X17 cm
Artikel-Nr.:
     5417S-48176
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     4002408244303
EAN/GTIN:
     4002408244303
Suchbegriffe:
Dunghacke
dunghacke 3 zinken
dunghacke
Dunghacke mit Dülle • Zinken gebogen • Farbe: anthrazit lackiert Hinweis: Passender Langstiel EAN 4047883091523
Weitere Informationen:
Hersteller:
Freund Victoria
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Dunghacke
Anzahl Zinken:
4 Stück
Länge:
210 mm
Arbeitsbreite:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Dunghacke mit Dülle 3 zkg 21X17 cm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 24,20*
€ 32,52*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,55*
€ 32,97*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 23,56*
€ 33,18*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 25,04*
€ 33,80*
17 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 28,52*
€ 33,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.