Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Reduziernippel, kurz, G 3/8 a., G 1/4 i., SW 19, Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Reduziernippel, kurz, G 3/8 a., G 1/4 i., SW 19, Edelstahl 1.4571
Riegler Reduziernippel, kurz, G 3/8 a., G 1/4 i., SW 19, Edelstahl 1.4571
Riegler Reduziernippel, kurz, G 3/8 a., G 1/4 i., SW 19, Edelstahl 1.4571
Riegler Reduziernippel, kurz, G 3/8 a., G 1/4 i., SW 19, Edelstahl 1.4571
Artikel-Nr.:
     5417S-336786
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111624
EAN/GTIN:
     4047322063340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduziernippel, kurz, G 3/8 a., G 1/4 i., SW 19, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4571
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Hersteller:
Riegler
l2:
9,5 mm
L1:
13,0 mm
SW:
19 mm
Außengewinde:
G 3/8 Zoll
Innengewinde:
G 1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel edelstahl, reduktion, Red-Nippel G3/8a. G1/4i. kurze Ausf. Edelst.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,55*
€ 3,51*
4 Tage
4042
1
€ 4,30*
ab € 2,57*
€ 3,86*
2 Tage
3629
1
€ 6,80*
ab € 2,75*
€ 4,10*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,61*
2 Tage
3625
1
€ 8,50*
ab € 3,13*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.