Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel, kurz, G 3/8 a., G 1/4 i., SW 19, Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-111624
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     251.02-ES
EAN/GTIN:
     4047322063340
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduziernippel, kurz, G 3/8 a., G 1/4 i., SW 19, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4571
Innengewinde:
G 1/4
Außengewinde:
G 3/8
L1:
13,0 mm
L2:
9,5 mm
SW:
19 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel edelstahl riegler, reduktion, edelstahl reduktion, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Edelstahl«, Verschraubungen, Edelstahl-Fittings, Gewindeverlängerungen, Verlängerungen, Verlängerungsstücke für Gewinde, Standardverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,55*
€ 3,54*
8 Tage
1587
1
€ 4,30*
ab € 2,57*
€ 3,87*
3 Tage
5959
1
€ 6,80*
ab € 2,75*
€ 4,10*
1
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,62*
Lager 7097
5959
1
€ 8,50*
ab € 3,13*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.