Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Muffe, Außensechskant, G 3/8, SW 22, Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Muffe, Außensechskant, G 3/8, SW 22, Edelstahl 1.4571
Riegler Muffe, Außensechskant, G 3/8, SW 22, Edelstahl 1.4571
Riegler Muffe, Außensechskant, G 3/8, SW 22, Edelstahl 1.4571
Artikel-Nr.:
     5417S-336239
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111796
EAN/GTIN:
     4047322064712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Muffe, Außensechskant, G 3/8, SW 22, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22
Material:
Edelstahl 1.4571
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Oberfläche:
blank
Länge 1:
26
Innengewinde 2:
G 3/8
Innengewinde 1:
G 3/8
Gewinde 2:
G 3/8
Gewinde 1:
G 3/8
Arbeitsdruck max.:
60 bar
L1:
26,0 mm
SW:
22 mm
Werkstoff:
Stahl, rostfrei
max. Druck:
60 bar
max. Temperatur:
150 °C
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewinde:
G 3/8 Zoll
Hersteller:
Riegler
Ausführung:
Muffen
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, edelstahl gewindemuffe 3/8", edelstahl muffe, edelstahl-muffe 3/8", Muffe G 3/8 i. Länge: 26,0 Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
5
€ 4,90*
ab € 3,85*
€ 5,23*
3 Tage
933
1
€ 6,80*
ab € 3,95*
€ 5,76*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 6,38*
2 Tage
933
1
€ 8,50*
ab € 4,50*
€ 6,54*
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.