Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252.23-ES, Riegler Muffe G 3/8 innen Edelstahl 1.4571 SW 22 Länge 26mm Gewinde n


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-478075
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111796
EAN/GTIN:
     4047322064712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

252.23-ES, 111796, Muffe G 3/8 innen Edelstahl 1.4571 SW 22 Länge 26mm Gewinde nach ISO 228-1

Muffe, Außensechskant, G 3/8, SW 22, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
106 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4571
Gewinde:
G 3/8
L1:
26,0 mm
SW:
22 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
252.23-ES
BAA059001:
111796
BAA271001:
4047322064712
BAA316001:
<p>Muffe, Außensechskant, G 3/8, SW 22, Edelstahl 1.4571</p>
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, edelstahl gewindemuffe 3/8", edelstahl muffe, edelstahl-muffe 3/8", Standardverschraubungen »Edelstahl«, MUFFE, Muffe, Verbindungsmuffe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
5
€ 4,90*
ab € 3,84*
€ 5,21*
3 Tage
963
1
€ 6,80*
ab € 3,97*
€ 5,76*
1
€ 5,90*
ab € 4,11*
€ 6,38*
2 Tage
963
1
€ 8,50*
ab € 4,51*
€ 6,54*
Lager 260
16
1
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.