| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-328739 Herst.-Nr.: 4317784499989 EAN/GTIN: 4317784499989 |
| | |
|
| | |
| Handwaschcreme • Lösemittelfreier Handreiniger mit sehr starker Reinigungskraft • Mit feinkörnigen Bioreibekörpern aus Olivenkernmehl • Seifenfrei mit frischem Zitrusduft • Dermatologisch getestet • Gegen hartnäckigste Verschmutzungen, zum Beispiel durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß, die nicht mit reibemittelfreien Handreinigern zu entfernen sind Weitere Informationen: | | Behältnis: | Flasche | Marke: | E-COLL | Inhalt: | 2000 ml | Gebinde: | Flasche | Ausführung: | 2-l-Dose | Grundpreis: | Ja | Füllmenge: | 2 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Spender Hautcreme, Spender Hautschutzcreme, Station Hautschutzcreme, Wandspender Hautschutzcreme, e-coll handreiniger, handreiniger, handreiniger 2l, EU Handwaschcreme 2L für V-Spender E-COLL |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,19* | € 12,74* | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 9,84* | € 13,27* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,59* | € 13,31* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,24* | € 13,37* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 10,6712* | € 13,9012* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Liter (ab € 4,92* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 79,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|