Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Klebeband 8954 TARTAN 50mmx50m transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Klebeband 8954 TARTAN 50mmx50m transparent
3M Klebeband 8954 TARTAN 50mmx50m transparent
3M Klebeband 8954 TARTAN 50mmx50m transparent
Artikel-Nr.:
     5417S-328611
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000095692
EAN/GTIN:
     4332163902027
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
3M-Tartan Filamentklebeband 8954 • Extra robustes Filamentklebeband • Längs- und querverstärkte Ausführung mit hoher Klebekraft • Temperaturbeständig • Zur Sicherung von Packstücken während Transport und Lagerung • Zum Einsatz bei der Plattensicherung, zum Bündeln leichter Produkte • Zum Verschließen und Verstärken von Kartonagen • Für Gefahrguttransportverpackungen geeignet
Weitere Informationen:
Branche:
Verpackungsindustrie
Einsatzbereich:
Verpackungen
Gefahrguteignung:
Ja
Farbbesonderheit:
transparent
Grundpreis:
Ja
Farbe:
transparent
Dicke:
0,13 mm
Breite:
50 mm
Rollenlänge:
50 m
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
18
€ 4,90*
ab € 6,68*
€ 8,61*
10 Tage
643
18
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 8,65*
1
€ 4,00*
ab € 5,90*
€ 9,04*
2 Tage
91
1
€ 7,90*
ab € 6,58*
€ 9,05*
2 Tage
576
1
€ 7,90*
ab € 6,58*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1336* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 154,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.