Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Filament-Klebeband Tartan 8954 transparent 50 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7000095692
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000095692
EAN/GTIN:
     08021684618390
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Tartan Filament-Klebeband 8954 längs- und querverstärktes Filamentklebeband - für schwere Verpackungen und Gefahrgutverpackungen

Anwendung
Sehr gut zum Bündeln von Packstücken geeignet

Ausführung
• Glasfaserverstärkung
• Kreuzgewebt

Ausführung
• hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
• hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Bandlänge:
50 m
Bruchdehnung:
10 %
Dicke:
0.125 mm
Trägermaterial des Klebebandes:
PP-Film mit Glasfaserverstärkung (kreuzgewebt)
Klebstoffart:
Synthesekautschuk
Typbezeichnung:
8954
Farbe:
Transparent
Bandbreite:
50 mm
Bandbreite x Bandlänge:
50 mm x 50 m
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
€ 4,90*
ab € 6,70*
€ 8,64*
21 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,68*
1
€ 4,00*
ab € 5,84*
€ 9,05*
Lager 245
91
1
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 9,07*
1 Tag
576
1
€ 7,90*
ab € 6,63*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,132* pro Meter)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.