Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3570 120 A4, blank, A Rundstahlbügel A zweiseitiges Befestigungs-Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3570 120 A4, blank, A Rundstahlbügel A zweiseitiges Befestigungs-Gewinde
DIN 3570 120 A4, blank, A Rundstahlbügel A zweiseitiges Befestigungs-Gewinde
Artikel-Nr.:
     5417S-286122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223521160
EAN/GTIN:
     4057223521160
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 120 A4, blank, A Rundstahlbügel A zweiseitiges Befestigungs-Gewinde
Weitere Informationen:
b1:
60
h1:
171
d2:
16
d1:
108-114,3
e:
136
Breite:
136
Rohr-Nennweite:
100
d3:
M16
Gewicht kg per 100:
53,4
Form:
A
Nenngröße:
100
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Durchmesser:
120 mm
Gewinde:
M16
Norm:
DIN 3570
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,496*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,116*
€ 14,41804
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,026*
€ 14,31094
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,386*
€ 13,54934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,996*
€ 13,08524
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,516*
€ 12,51404
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,496*
€ 10,11024
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.