Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reidl Lackspray schwarz glänzend 500 ml RAL 9005


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Reidl Lackspray schwarz glänzend 500 ml RAL 9005
Reidl Lackspray schwarz glänzend 500 ml RAL 9005
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-212148
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223434668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
acryl-lackspray ral 9005
acryl lackspray
Lackspray schwarz glänzend 500 ml
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
500 ml
Hersteller:
Euro-Lock
Ausführung:
Lackspray

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: lackspray 500 ml, Reidl-Lack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 10,09*
€ 12,01
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Dose
ab 25 Dosen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.