| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-210367 Herst.-Nr.: 266 120 0100 EAN/GTIN: 4036421266042 |
| | |
|
| | |
| Allclean Oberflächenreiniger 100 ml Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 100 ml | Hersteller: | Beko | Grundpreis: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtungsentferner, Kleberlösemittel, Klebstoff-Entferner, Klebstoffentferner, Klebstofflöser, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, beko allzweckreiniger, allzweckreiniger, kunststoffreiniger 100ml, Beko, Allclean, Oberflächenreiniger, 100, ml, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 24 | | € 4,90* | ab € 5,95* | € 8,47* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,35* | ab € 6,39209* | € 9,45209* | | | | | 26 Tage | | | 24 | | € 4,95* | ab € 7,39* | € 9,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,1 Liter (ab € 59,50* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 203,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|