Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rohrschelle FRSN 118 - 122 M8/M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Rohrschelle FRSN 118 - 122 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRSN 118 - 122 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRSN 118 - 122 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRSN 118 - 122 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRSN 118 - 122 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRSN 118 - 122 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRSN 118 - 122 M8/M10
Artikel-Nr.:
     5417S-209031
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500744
EAN/GTIN:
     4048962002393
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die Fischer Rohrschelle FRSN 118-122 M8/M10 ohne Schalldämmeinlage einsetzbar für Industrieanwendungen und Kunststoffrohre. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
PZ:
3
GTIN (EAN-Code):
4048962002393
(Breite x Stärke):
20 x 2,0 mm
Breite:
160 mm
Anschlussmutter:
Widerstandsgeschweißt, M8/M10 - SW 13, M10/M12 - SW 17
Breite x Stärke:
20 x 2,0 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Breite B:
160 mm
Hersteller:
Fischer
Höhe:
133 mm
Höhe Z2:
68 mm
Höhe Z1:
58 mm
Höhe Z:
75 mm
Höhe Anschlussmutter:
15 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 8 µm
Verschlussschrauben:
Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz
Verschlussschraube:
M6
Höhe H:
142 mm
Spannbereich:
118-122 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubrohrschelle 118-122, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, SCHELLE-118-122 M8/M10
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 63,2675*
€ 79,9875*
3 Tage
175
€ 6,40*
ab € 64,08*
€ 80,70*
2 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 106,34*
€ 129,40*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 112,7625*
€ 138,1525*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,70*
€ 141,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,9875*
€ 95,18513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,6675*
€ 93,61433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,3475*
€ 89,66353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,8875*
€ 85,54613
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,2675*
€ 75,28833
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,5307* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.