Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rohrschelle FRSN triple 26 - 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Rohrschelle FRSN triple 26 - 28
Fischer Rohrschelle FRSN triple 26 - 28
Fischer Rohrschelle FRSN triple 26 - 28
Fischer Rohrschelle FRSN triple 26 - 28
Fischer Rohrschelle FRSN triple 26 - 28
Fischer Rohrschelle FRSN triple 26 - 28
Fischer Rohrschelle FRSN triple 26 - 28
Artikel-Nr.:
     5417S-209021
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500716
EAN/GTIN:
     4048962002188
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die Fischer Rohrschelle FRSN Triple ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½ ohne Schalldämmeinlage. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben gewährleistet die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 114 mm mit Gewindestange oder Stockschraube wirtschaftlich und sicher in Gebäuden befestigt werden.
Weitere Informationen:
Höhe H:
53
Breite x Stärke:
20 x 1,5
Höhe:
53
Nenngröße:
3 Zoll
PZ:
8
GTIN (EAN-Code):
4048962002188
(Breite x Stärke):
20 x 1,5 mm
Breite:
74 mm
Anschlussmutter:
Widerstandsgeschweißt, M 8/ M 10 / 1/2, SW 13, h = 17 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10 / 1/2 Zoll
Hersteller:
Fischer
Höhe Z:
36 mm
Höhe Anschlussmutter:
18 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 8 - 10 µm
Verschlussschrauben:
Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz
Verschlussschraube:
M5
Farbe:
sonstige
Nenndurchmesser:
3/4 Zoll
Spannbereich:
26-28 mm
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, SCHELLE-26-28
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,4497*
€ 1,7697*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,3246*
€ 2,7546*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,3981*
€ 2,8181*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4038*
€ 2,8238*
2 Tage
608
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,7697*
€ 2,10594
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4497*
€ 1,72514
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 176,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.