Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Präzisions-Maßstab DIN 866 A 1000 x 40 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Präzisions-Maßstab DIN 866 A 1000 x 40 x 8 mm
Forum Präzisions-Maßstab DIN 866 A 1000 x 40 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-202171
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784859363
EAN/GTIN:
     4317784859363
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
FORUM Präzisions-Maßstab

DIN 866/I, aus Normalstahl, beidseitig mit 5 mm Schutzenden, Strichstärke 70 bis 100 µm, Genauigkeit pro Meter ± 0,04 mm.

Weitere Informationen:
Max. Messbereich:
1000
Höhe:
40
Material:
Stahl
Schutzenden:
5 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
8 mm
Hersteller:
Forum
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: maßstab stahl 1000mm, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 1m, Präz.-Massstab DIN866 A 1000x40x 8mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,62*
€ 56,79*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,38*
€ 57,02*
€ 4,80*
ab € 46,72*
€ 61,40*
€ 4,80*
ab € 47,08*
€ 61,40*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.