| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-620389 Herst.-Nr.: 4317784859363 EAN/GTIN: 4317784859363 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4250603103, Präzisions-Maßstab , DIN 866 A , Aus Normalstahl , Beidseitig mit 10 mm Schutzenden, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2366 GRAMM | Länge: | 1000 mm | Breite: | 40 mm | Stärke: | 8 mm | Norm: | DIN 866 A | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784859363 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,13* | € 59,26* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,39* | € 59,76* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 53,37* | € 62,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|