| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-200265 Herst.-Nr.: 4317784856867 EAN/GTIN: 4317784856867 |
| |
|
| | |
| FORUM Gewindeschablone Aus Stahl, für Innen- und Außenmessung, in blankem Deckblatt mit Maßangabe und Feststellschrauben. Zum Kontrollieren von Steigungen bei Innen- und Außengewinden. Weitere Informationen: | | Gangzahl in Zoll: | 4–26 | Blattanzahl: | 58 | Material: | Stahl | Gewinde: | metrisch + Whitworth + Rohrgewinde | Gangzahl: | 4-26 Zoll | Blatt-Anzahl: | 58 | Steigung: | 0,25-6,00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gew.-Schablone 58Blatt Metr./Ww./Rohr FORUM |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,90* | € 6,52* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,48* | € 6,55* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 4,62* | € 6,74* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 4,60* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|