| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784856867 Herst.-Nr.: DVE4317784856867 EAN/GTIN: 4317784856867 |
| |
|
| | |
| Gewindeschablone - Aus Stahl - Für Innen- und Außenmessung - In blankem Deckblatt mit Maßangabe und Feststellschrauben - Zum Kontrollieren von Steigungen bei Innen- und Außengewinden - Gewinde metrisch + Whitworth + Rohrgewinde - Steigung 0,25-6,00 mm - Blatt-Anzahl 58 - Gangzahl 4-26 Zoll Weitere Informationen: | | Gewinde: | metrisch + Whitworth + Rohrgewinde | Steigung: | 0,25-6,00 mm | Blatt-Anzahl: | 58 | Gangzahl: | 4-26 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FORUM, Gew-Schablone, Gew.-Schablone, Gewinde-Schablone, Gewinde-Schablone58Blatt, Lehren/Gewindeschablonen, QR4029509, Schablone, Schablonen/Lehren |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,90* | € 6,52* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,48* | € 6,55* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 4,62* | € 6,74* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 4,60* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|