Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diversey Intensivreiniger ReinilonJa-Top 38 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diversey Intensivreiniger ReinilonJa-Top 38 750ml
Diversey Intensivreiniger ReinilonJa-Top 38 750ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-186245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4008385000451
EAN/GTIN:
     4008385000451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Industriereiniger Reinilon Ja-Top 38 • Hochleistungsreinigungsmittel auf Butyl-Basis • Hochwertiger universeller Intensivreiniger • Enthält anorganische Metallschutzmittel, die jede Korrosion verhindert • Kann verdünnt werden • Reinigt und entfettet Maschinen, Geräte und alle wasserfesten Flächen, wie Luftfilter, Fördergeräte, Ziegelsteine, Beton, Dunstabzugshauben, Küchenwände,Kacheln, Marmor, Toilettenbecken, Duschkabinen, Büromaschinen, Gummikleidung,Schwimmbecken, Autofelgen, Druckpressen, Teile aus rostfreiem Stahl, Aluminium Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Anwendungsbereiche:
Reinigt und entfettet Maschinen, Geräte und alle wasserfesten Flächen, wie Luftfilter, Fördergeräte, Ziegelsteine, Beton, Dunstabzugshauben, Küchenwände,Kacheln, Marmor, Toilettenbecken, Duschkabinen, Büromaschinen, Gummikleidung,Schwimmbecken, Autofel...
Korrosionsbeständig:
Ja
Gebinde:
Zerstäuber
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
0,75 l
Füllmenge:
0,75 l
Ausführung:
750 ml 7Y5570

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
204
6
€ 7,90*
ab € 3,61*
€ 4,66*
2 Tage
35
1
€ 5,00*
ab € 3,54*
€ 4,72*
3 Tage
155
1
€ 5,95*
ab € 3,55*
€ 4,73*
2 Tage
835
1
€ 6,95*
ab € 3,95*
€ 5,24*
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 4,88*
€ 6,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00651* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
7Y5566
ab € 33,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.