Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000473178 Herst.-Nr.: 7Y5570 EAN/GTIN: 4008385000451 |
| | |
|
| | |
| mit breitem Anwendungsgebiet · Hochleistungsreinigungsmittel · stark konzentriert auf Butylbasis · mit Metallschutz · für gewerbliche und industrielle Verwendung · nicht brennbar · unentbehrlicher Reiniger in Großküchen, Schlachthöfen und anderen Nahrungsmittelbetrieben · Fettfilter-Reiniger · Dosierung: 1000 ml / 10 l Wasser · greift Aluminium nicht anWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau· Dosierung: bis 1:10 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,75 l | Gebinde: | Sprühflasche | Marke: | DIVERSEY | Ausführung: | Konzentrat | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Vorreiniger Waschanlagen, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, industriereiniger diversey, industriereiniger, allzweckreiniger 750ml, Intensivreiniger, Ja Top 38, Kraftreiniger, Maschinenreiniger, Reiniger, Reinilon, Schnellreiniger |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 7,90* | ab € 3,61* | € 4,65* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,50* | € 4,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,51* | € 4,67* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,98* | € 5,26* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,93* | € 5,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00531* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|