| |
|
| Artikel-Nr.: CKXCL-7Y5566 Herst.-Nr.: 7Y5566 EAN/GTIN: 4008385556606 |
| | | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: REINILON JA-TOP 38 ist ein Hochleistungsreinigungsmittel auf Butyl-Basis für industrielle und gewerbliche Verwendung. Es wurde speziell für die unkomplizierte und wirtschaftliche Reinigung industrieller Flächen entwickelt. JA-TOP 38 ist als wasserlösliches Produkt nicht brennbar – außerdem enthält es anorganische Metallschutzmittel, die jede Korrosion verhindert. 10L Kanister Anwendungsbereiche: REINILON JA-TOP 38 reinigt und entfettet Maschinen, Geräte und alle wasserfesten Fläche, wie Luftfilter, Fördergeräte, Ziegelsteine, Beton, Dunstabzugshauben, Küchenwände, Kacheln, Marmor usw., Toilettenbecken, Duschkabinen, Büromaschinen, Gummikleidung, Schwimmbecken, Autoreifen, Druckpressen, Teile aus rostfreiem Stahl, Aluminium u.a.m. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweise: | H319 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Kunststoffkanister, Wasserkanister, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, industriereiniger 10 l, industriereiniger, industriereiniger diversey, Reinilon |
| | |
| |