Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käfer Feinmessuhr FM1101 D 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Käfer Feinmessuhr FM1101 D 58 mm
Käfer Feinmessuhr FM1101 D 58 mm
Käfer Feinmessuhr FM1101 D 58 mm
Käfer Feinmessuhr FM1101 D 58 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-123544
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031452101676
Suchbegriffe:
Feinmessuhr
Uhrmachermessuhr
Feinzeiger
Messuhr
Feinmessuhr mit Feinzeigermesswerk

Genauigkeit nach Werksnorm. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Feinmessuhren mit Präzisions-Zahnradmesswerken basieren die Messwerke dieser Feinmessuhren auf einem Konstruktionsprinzip, das denjenigen von Feinzeigern gleicht. Der Messbolzenweg wird bei den Feinmessuhren über einen Hebel vergrößert auf einen Zeiger übertragen. Im Unterschied zu den Feinzeigern werden diese Feinmessuhren aber mit einer Messspanne von 1 mm geliefert. Die Hebelübertragung ermöglicht es, die Messwertumkehrspanne mit max. 1,5 µm sehr gering zu halten. Lieferung standardmäßig mit Metallaußenringen und Abhebehülsen.

Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Mit Metallaußenringen und Abhebehülsen
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Max. Messbereich:
1
Außenringdurchmesser:
58
Max. Anzeigenbereich:
1
Außen-Ø:
58 mm
Typ:
FM 1101
1 Zeigerumdrehung:
0,1 mm
Ablesung:
0,001 mm
Messbereich:
1 mm
Hersteller:
Käfer
Außendurchmesser:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: Messuhr-Kalibrierleistung, feinmessuhr käfer, feinzeiger, Feinmessuhr FM1101 D 58mm Käfer
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,55*
€ 162,60*
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 145,03*
€ 162,61*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 143,20*
€ 163,56*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 149,18*
€ 166,58*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 158,39*
€ 178,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,37*
€ 212,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,38*
€ 206,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 65,47*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 34,41*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,46*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 31,16*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,49*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,58*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,24*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,75*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 73,65*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 54,28*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,49*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 27,57*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,88*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.