Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käfer Feinmessuhr KM1101 D 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Käfer Feinmessuhr KM1101 D 40 mm
Käfer Feinmessuhr KM1101 D 40 mm
Käfer Feinmessuhr KM1101 D 40 mm
Käfer Feinmessuhr KM1101 D 40 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-123543
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031452101652
Suchbegriffe:
Feinmessuhr
Uhrmachermessuhr
Messuhr
feinmessuhr käfer
Feinmessuhr mit Feinzeigermesswerk

Genauigkeit nach Werksnorm. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Feinmessuhren mit Präzisions-Zahnradmesswerken basieren die Messwerke dieser Feinmessuhren auf einem Konstruktionsprinzip, das denjenigen von Feinzeigern gleicht. Der Messbolzenweg wird bei den Feinmessuhren über einen Hebel vergrößert auf einen Zeiger übertragen. Im Unterschied zu den Feinzeigern werden diese Feinmessuhren aber mit einer Messspanne von 1 mm geliefert. Die Hebelübertragung ermöglicht es, die Messwertumkehrspanne mit max. 1,5 µm sehr gering zu halten. Lieferung standardmäßig mit Metallaußenringen und Abhebehülsen.

Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Mit Metallaußenringen und Abhebehülsen
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Max. Messbereich:
1
Außenringdurchmesser:
40
Max. Anzeigenbereich:
1
Außen-Ø:
40 mm
Typ:
KM 1101
1 Zeigerumdrehung:
0,1 mm
Ablesung:
0,001 mm
Messbereich:
1 mm
Hersteller:
Käfer
Außendurchmesser:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: feinmessuhr, Feinmessuhr KM1101 D 40mm Käfer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,35*
€ 165,56*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 145,39*
€ 165,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,83*
€ 166,52*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,99*
€ 169,58*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 158,39*
€ 181,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.