Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rhöna Schlauchbruchsicherung 4,0/ 6,0 kg/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rhöna Schlauchbruchsicherung 4,0/ 6,0 kg/h
rhöna Schlauchbruchsicherung 4,0/ 6,0 kg/h
rhöna Schlauchbruchsicherung 4,0/ 6,0 kg/h
rhöna Schlauchbruchsicherung 4,0/ 6,0 kg/h
rhöna Schlauchbruchsicherung 4,0/ 6,0 kg/h
Artikel-Nr.:
     5417S-115029
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     3111
EAN/GTIN:
     4031182235528
Suchbegriffe:
Propan-Schlauchbruchsicherung
Schlauchbruchsicherung
propan schlauchbruchsicherung
Schlauchbruchsicherung Für Flüssiggas DVGW-Nr. 92.02 e 868. Die Schlauchbruchsicherung verhindert den Gasaustritt bei Beschädigung oder Lösen der Schlauchleitung und schließt den Gasdurchgang ab, sobald die vorgeschriebene Betriebsmenge um 10 % überschritten wird. Wiederöffnung von Hand.
Weitere Informationen:
Druck:
4
Hersteller:
Lorch
Leistungen bei qn (kg/h) 1,5 bar:
4,0
Leistungen bei qn (g/h) 4 bar:
6.000
Schlauchanschluss Eingang:
G 3/8" LH innen
Schlauchanschluss Ausgang:
G 3/8" LH außen
Gasdruck:
4,0 bar
Leistungen bei qn (kg/h) 4,0 bar:
6,0
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbruchsicherung 4,0/ 6,0 kg/h Lorch
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 18,59*
€ 24,99*
5 Tage
4
€ 4,79*
ab € 18,78*
€ 25,08*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 18,63*
€ 25,10*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 18,88*
€ 25,32*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,45*
€ 39,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.