| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4031182235528 Herst.-Nr.: 3111 EAN/GTIN: 4031182235528 |
| |
|
| | |
| Schlauchbruchsicherung Weitere Informationen: | | Gasdruck: | 4,0 bar | Schlauchanschluss Eingang: | G 3/8" LH innen | Schlauchanschluss Ausgang: | G 3/8" LH außen | Leistungen bei qn g/h 4 bar: | 6000 | Leistungen bei 1,5 bar: | 4,0 kg/h | Leistungen bei 4 bar: | 6,0 kg/h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Propan-Lötgarnitur |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,59* | € 24,99* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 18,78* | € 25,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 18,63* | € 25,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,88* | € 25,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,37* | € 25,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|