Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blitzanker BA plus 8-135/70, galv.verz., Option 7


Menge:  Box  
Produktinformationen:
CELO Blitzanker BA plus 8-135/70, galv.verz., Option 7
CELO Blitzanker BA plus 8-135/70, galv.verz., Option 7
CELO Blitzanker BA plus 8-135/70, galv.verz., Option 7
CELO Blitzanker BA plus 8-135/70, galv.verz., Option 7
CELO Blitzanker BA plus 8-135/70, galv.verz., Option 7
CELO Blitzanker BA plus 8-135/70, galv.verz., Option 7
CELO Blitzanker BA plus 8-135/70, galv.verz., Option 7
Artikel-Nr.:
     5417F-p977180
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     98135BAP
EAN/GTIN:
     4250438910495
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m8 x 60 verzinkt
Der CELO Blitzanker BA plus ist der Standardanker für Schwerlastbefestigungen in Beton. Der BA plus ist zugelassen für vielfältigste Montagen in ungerissenem Beton in den Durchmessern M6 - M20. Der abgerundete Spreizkonus vereinfacht das Setzen des Dübels. Die Markierung der Setztiefe erspart das Abmessen bei der Vorsteckmontage. Alle Größen des Blitzankers BA plus haben ein langes Gewinde für eine höhere Anwendungsflexibilität. Eine gut lesbare Prägung des Ankertyps (Typ, Durchmesser, Länge, Klemmdicke) verhindert eine Verwechslung auf der Baustelle. Der BA plus erreicht große Härte und Präzision durch Kaltumformung des Bolzens und des Gewindes.
Weitere Informationen:
Klemmdicke:
70 mm
Dübellänge:
135 mm
Verpackungsart:
Box
Ausführung:
BA plus
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Anbauteildicke:
70 mm
Verankerungstiefe:
45 mm
Typ:
BA plus
Gewinde:
M8
Schlüsselweite:
13
Bohrlochtiefe:
60 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen faz ii 12/10, ankerbolzen m8, Zulassung, ungerissen, Metallduebel, ETA, Beton
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
680
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5444*
€ 0,7844*
3 Tage
67
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 17,29*
€ 23,57*
Lager 5417
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 21,668*
€ 23,696*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 23,696*
€ 28,19824
pro Box
ab 10 Boxen
€ 21,668*
€ 25,78492
pro Box
1 Box enthält 40 Stück (ab € 0,5417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.