Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blitzanker BA-plus 8x135/ 50 - Stahl verzinkt-blau mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu CELO Blitzanker BA-plus 8x135/ 50 - Stahl verzinkt-blau mit Bewertung
Produktbild zu CELO Blitzanker BA-plus 8x135/ 50 - Stahl verzinkt-blau mit Bewertung
Skizze zu CELO Blitzanker BA-plus 8x135/ 50 - Stahl verzinkt-blau mit Bewertung
Anwendungsbild zu CELO Blitzanker BA-plus 8x135/ 50 - Stahl verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu CELO Blitzanker BA-plus 8x135/ 50 - Stahl verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu CELO Blitzanker BA-plus 8x135/ 50 - Stahl verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu CELO Blitzanker BA-plus 8x135/ 50 - Stahl verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu CELO Blitzanker BA-plus 8x135/ 50 - Stahl verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu CELO Blitzanker BA-plus 8x135/ 50 - Stahl verzinkt-blau mit Bewertung
LOGO zu CELO Blitzanker BA-plus 8x135/ 50 - Stahl verzinkt-blau mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104461556
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     98135BAP
EAN/GTIN:
     4250438910495
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m8 x 60 verzinkt
CELO Blitzanker BA-plus 8x135/ 50 - Stahl verzinkt-blau mit Bewertung

Der Standardanker für die Schnellmontage in Beton.
Der Blitzanker BA plus ist Ihr zuverlässiger Standardanker für Schwerlastbefestigungen. Der galvanisch verzinkte BA plus ist optimal für vielfältigste Montagen in ungerissenem Beton und bedingt in dichtem Naturstein (bis M8) geeignet. Alle Größen des Blitzankers BA plus haben ein langes Gewinde für eine höhere Anwendungsflexibilität.

Zertifizierung:
  • Europäische Technische Bewertung Option 7 für ungerissenen Beton (ETA-12/0142-2105)
  • Druckzonentauglich

Produktvorteile:
  • ETA-Zulassung für die Schnellmontage in ungerissenem Beton und bedingt in Naturstein (bis M8)
  • Setztiefenmarkierung als Montagehilfe
  • langes Gewinde für mehr Flexibilität
  • großes Sortiment

Anwendungsbereich:
Stahlstützen, Stahlträger, Geländer, Fassadenunterkonstruktionen, Maschinen, Tore, Türen, Rohrleitungen, Kabeltrassen, Lagerregale, usw...


Hinweis:
Die meisten Größen von BA plus erfüllen die Kriterien der ETA-Bewertung Option 7 BA plus zur Verwendung in ungerissenem Beton.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewinde:
M 8
L:
135 mm
Zulassung:
ETA Option 7
Bohr ø:
8 mm
Form:
BA-plus
Marke:
Celo
hef min. Verankerung:
45 mm
tfix Nutzlänge max.:
70 mm
td min. Bohrlochtiefe:
60 mm
d1:
8 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4449*
€ 0,6156*
Lager 3145
1000
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5444*
€ 0,7944*
2 Tage
64
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 17,26*
€ 23,75*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,7944*
€ 0,94534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7444*
€ 0,88584
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7144*
€ 0,85014
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6844*
€ 0,81444
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5444*
€ 0,64784
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 31,776* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.