Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Multifunktionsrahmendübel MFR SB 8-120 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. verz., 50 Stk.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
CELO Multifunktionsrahmendübel MFR SB 8-120 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. verz., 50 Stk.
CELO Multifunktionsrahmendübel MFR SB 8-120 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. verz., 50 Stk.
CELO Multifunktionsrahmendübel MFR SB 8-120 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. verz., 50 Stk.
CELO Multifunktionsrahmendübel MFR SB 8-120 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. verz., 50 Stk.
CELO Multifunktionsrahmendübel MFR SB 8-120 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. verz., 50 Stk.
CELO Multifunktionsrahmendübel MFR SB 8-120 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. verz., 50 Stk.
CELO Multifunktionsrahmendübel MFR SB 8-120 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. verz., 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417F-p977176
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     98120MFRST
EAN/GTIN:
     4250438906870
Suchbegriffe:
Rahmendübel
rahmendübel celo
rahmendübel
Der CELO Multifunktionsrahmendübel MFR ist in drei Durchmessern (8, 10, 14), verschiedenen Schraubenwerkstoffen und Ausführungen erhältlich. Er ist für Fassadenunterkonstruktionen sowie für Anbauteile aus Holz und Metall für alle gängigen Untergründe geeignet. Sein langer Spreizbereich und die Vierfach-Spreizung mit seitlichem Balken sorgen für sicheren Halt in fast alle Untergründe. Der MFR ist für Beton, Vollsteine, Lochsteine und Porenbeton geeignet. Dies ermöglicht eine geringe Lagerhaltung und Kostenersparnis im Einkauf. Durch die vormontiere Schraube und die einheitliche Setztiefe in allen Baustoffen ist der MFR einfach in seiner Handhabung.
Weitere Informationen:
Schraubendurchmesser:
6 mm
Bohrlochtiefe:
60 mm
Bohrerdurchmesser:
8
Antrieb:
TX 30
Länge:
120
Dübelausführung:
Senkbund
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Material Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Werkstoff Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Nylon
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Hersteller:
CELO
Kopfform:
Senkkopf
Dübellänge:
120 mm
Verpackungsart:
Box
Verankerungstiefe:
50 mm
Typ:
MFR SB 8-120 TX
Anbauteildicke:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: MFR, Lattenduebel, Langspreizdübel, Fassadenduebel, Dübel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
600
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5225*
€ 0,7025*
Lager 5417
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 18,845*
€ 25,475*
1 Tag
3
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 20,28*
€ 27,20*
5 Tage
3
1
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 20,285*
€ 27,82*
2 Tage
205
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 21,48*
€ 28,62*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 25,475*
€ 30,31525
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 22,835*
€ 27,17365
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 21,015*
€ 25,00785
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 19,995*
€ 23,79405
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 19,595*
€ 23,31805
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 18,845*
€ 22,42555
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,3769* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
950DST
ab € 0,2365*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
990DST
ab € 25,79*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.