Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Nageldübel NP 6-40 M6 vormontiert, Schraube mit metrischem Anschlussgewinde


Menge:  Box  
Produktinformationen:
CELO Nageldübel NP 6-40 M6 vormontiert, Schraube mit metrischem Anschlussgewinde
CELO Nageldübel NP 6-40 M6 vormontiert, Schraube mit metrischem Anschlussgewinde
CELO Nageldübel NP 6-40 M6 vormontiert, Schraube mit metrischem Anschlussgewinde
CELO Nageldübel NP 6-40 M6 vormontiert, Schraube mit metrischem Anschlussgewinde
CELO Nageldübel NP 6-40 M6 vormontiert, Schraube mit metrischem Anschlussgewinde
CELO Nageldübel NP 6-40 M6 vormontiert, Schraube mit metrischem Anschlussgewinde
CELO Nageldübel NP 6-40 M6 vormontiert, Schraube mit metrischem Anschlussgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p977103
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9640NPM6
EAN/GTIN:
     4250438909208
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Für die schnelle Befestigung von Kabel- und Rohrschellen ist der CELO Nageldübel NPM bestens geeignet. Die exakte Abstimmung zwischen Dübel und Nagelschraube ergibt optimale Spreizwirkung und damit hohe Haltewerte. Durch eine effektive Einschlagsperre wird ein vorzeitiges Spreizen des Dübels beim Einschlagen verhindert.
Weitere Informationen:
Verpackungsart:
Box
Verankerungstiefe:
30 mm
Typ:
NPM 6-40
Bohrlochtiefe:
40 mm
Anschlussgewinde:
M6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Dübellänge:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Dübelform:
Senkkopf
Bohrdurchmesser:
6 mm
max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: apolo mea nageldübel, nageldübel, Schlagduebel, Hammerduebel, Duebel, Apolo MEA Dübel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,23*
€ 22,10*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 16,28*
€ 22,25*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 22,10*
€ 26,299
pro Box
ab 2 Boxen
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Box
ab 5 Boxen
€ 20,86*
€ 24,8234
pro Box
ab 10 Boxen
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Box
ab 20 Boxen
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Box
ab 25 Boxen
€ 18,41*
€ 21,9079
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1523* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.