Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel NP 6-40 M6 vormontiert, Schraube mit metrischem Anschlussgewinde


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_NPM.jpg
P_NPM.jpg
Td_NP.jpg
T_NP_de.jpg
M_C_NP_1.jpg
M_C_NP_2.jpg
M_C_NP_3.jpg
M_C_NP_4.jpg
M_C_NP_5.jpg
M_C_NP_6.jpg
A_NP_1.jpg
A_NP_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9640NPM6
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9640NPM6
EAN/GTIN:
     4250438909208
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Für die schnelle Befestigung von Kabel- und Rohrschellen ist der CELO Nageldübel NPM bestens geeignet. Die exakte Abstimmung zwischen Dübel und Nagelschraube ergibt optimale Spreizwirkung und damit hohe Haltewerte. Durch eine effektive Einschlagsperre wird ein vorzeitiges Spreizen des Dübels beim Einschlagen verhindert.
Weitere Informationen:
Typ:
NPM 6-40
Bohrlochdurchmesser [mm]:
6 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
40 mm
Verankerungstiefe [mm]:
30 mm
Dübellänge [mm]:
40 mm
Anbauteildicke [mm]:
10 mm
Anschlussgewinde:
M6x5
Dübelausführung:
Senkbund
Material:
Nylon
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Naturstein | Hochlochziegel HLz | Kalksand-Lochstein KLS | Porenbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: apolo mea nageldübel, nageldübel, CELO, Dübel, Hammerdübel, Flashfix, Rohrschellen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 22,00*
€ 26,18
pro Box
ab 2 Boxen
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Box
ab 5 Boxen
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Box
ab 10 Boxen
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Box
ab 20 Boxen
€ 19,39*
€ 23,0741
pro Box
ab 25 Boxen
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.