Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bär Fix Pin Einschlagdübel 4,0 x 18, 10 mm ohne Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bär Fix Pin Einschlagdübel 4,0 x 18, 10 mm ohne Gewinde
Bär Fix Pin Einschlagdübel 4,0 x 18, 10 mm ohne Gewinde
Bär Fix Pin Einschlagdübel 4,0 x 18, 10 mm ohne Gewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p945717
Hersteller:
     Bär
Herst.-Nr.:
     4015593100750
EAN/GTIN:
     4015593100750
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
BÄR Einschlagbolzen (Fix Pin) • Gehärtet, blau • In Schießbolzenqualität
Weitere Informationen:
Mittelbund-Ø:
10 mm
Dübeldurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Fixpin
Länge:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Einschlagnagel, schlagdübel m6/18, nageldübel, Bär, Fix, Pin, 4,0, x
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
200
€ 5,90*
ab € 0,0163*
€ 0,0253*
7 Tage
13800
200
€ 4,95*
ab € 0,0172*
€ 0,0256*
2 Tage
13800
200
€ 8,50*
ab € 0,0198*
€ 0,0295*
2 Tage
13800
200
€ 7,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0302*
3 Tage
340
200
€ 6,99*
ab € 0,0209*
€ 0,0308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 5,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.