Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4015593100750, Bär FixPin Einschlagdübel 4,0x 18 10mm o.Gew. BÄR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-807402
Hersteller:
     Bär
Herst.-Nr.:
     4015593100750
EAN/GTIN:
     4015593100750
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4015593100750, FixPin Einschlagdübel 4,0x 18 10mm o.Gew. BÄR, Fabrikat: Bär
Weitere Informationen:
Dübel-Ø:
4 mm
Dübellänge:
18 mm
Mittelbund-Ø:
10 mm
Marke:
BÄR
Weitere Suchbegriffe: Einschlagnagel, schlagdübel m6/18, nageldübel, Fix, FIXPIN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 0,0163*
€ 0,0253*
Lager 260
13800
200
€ 4,95*
ab € 0,0172*
€ 0,0256*
2 Tage
13800
200
€ 8,50*
ab € 0,0198*
€ 0,0295*
2 Tage
13800
200
€ 7,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0302*
3 Tage
340
200
€ 6,99*
ab € 0,0209*
€ 0,0308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 5,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.