Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7049 Linsenkopf-Blechschrauben, 2,2 x 6,5, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7049 Linsenkopf-Blechschrauben, 2,2 x 6,5, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 4 blank
ISO 7049 Linsenkopf-Blechschrauben, 2,2 x 6,5, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 4 blank
ISO 7049 Linsenkopf-Blechschrauben, 2,2 x 6,5, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952806975
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
ISO 7049 A 4 Form C-H Linsenkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: C 2,2 x 6,5-H
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
Blech
Gewindeausführung:
konisch
Vollgewinde:
ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeart:
Blechgewinde
y:
2
Spitze:
mit Spitze
dk:
4
d:
2,2
l:
6,5
k:
1,6
Form:
C
Normart:
ISO
Kopfform:
Halbrundkopf
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
6,5 mm
Durchmesser:
2,2 mm
Norm:
7049
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00631*
€ 0,00962*
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00823*
€ 0,0118*
5 Tage
13000
1000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,00861*
€ 0,0124*
7 Tage
9100
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,00894*
€ 0,01278*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0059*
€ 1,24835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24835*
€ 1,48554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05854*
€ 1,25966
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02479*
€ 0,0295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01381*
€ 0,01643
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,01357
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00837*
€ 0,00996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0059*
€ 0,00702
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.