Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7051 Linsensenkkopf-Blechschrauben, 4,2 x 45, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7051 Linsensenkkopf-Blechschrauben, 4,2 x 45, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank
ISO 7051 Linsensenkkopf-Blechschrauben, 4,2 x 45, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank
ISO 7051 Linsensenkkopf-Blechschrauben, 4,2 x 45, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426661432
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
ISO 7051 A 2 Form C-H Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: 4,2 x 45 -C-H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausprägung:
Blech
Gewindeausführung:
konisch
Vollgewinde:
ja
Werkstoffart:
Edelstahl
f:
1,4
d:
4,2
l:
45
k:
2,6
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
dk:
8,4
s:
2
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Form:
C
Länge:
45 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7051
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
28000
500
€ 4,30*
ab € 0,0291*
€ 0,0427*
7 Tage
28000
500
€ 5,99*
ab € 0,0359*
€ 0,0497*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0381*
€ 0,0523*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0387*
€ 0,0535*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0268*
€ 1,4878*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4878*
€ 1,77048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.