Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M5x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M5x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A 4 blank
ISO 4766 Gewindestifte M5x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426152367
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 5 x 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Länge:
10
Durchmesser:
5
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Gewicht kg per 100:
0,115
dp:
3,5
Werkstoffart:
Edelstahl
t:
1,28
N:
0,8
d:
5
l:
10
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1050
50
€ 4,30*
ab € 0,1126*
€ 0,1705*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1459*
€ 0,2079*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1404*
€ 0,2294*
5 Tage
850
50
€ 5,99*
ab € 0,1988*
€ 0,2707*
7 Tage
595
50
€ 5,59*
ab € 0,2043*
€ 0,2843*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2294*
€ 0,27299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2024*
€ 0,24086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1974*
€ 0,23491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.