Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 5 x 10 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 5 x 10 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz A 4
Gewindestift M 5 x 10 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399027
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047669400050010
EAN/GTIN:
     4051426152367
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M5x 10 A 4 50 Stück ISO 4766 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047669400050010
Werksnummer:
8000206240
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 10
Norm:
ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,1104*
€ 0,1644*
4 Tage
1050
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1126*
€ 0,1795*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1469*
€ 0,2169*
Lager 1955
1050
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1988*
€ 0,2907*
6 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2131*
€ 0,3031*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2907*
€ 0,34593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2897*
€ 0,34474
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2888*
€ 0,34367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2488*
€ 0,29607
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2388*
€ 0,28417
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2188*
€ 0,26037
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,1988*
€ 0,23657
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.