Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 25, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 25, A2 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 25, A2 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 25, A2 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p897530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426141675
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 25*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Länge:
25
Durchmesser:
16 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
4762
Gewicht kg per 100:
7,12
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
14
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
25
k:
16
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,3743*
€ 0,5943*
3 Tage
575
25
€ 4,30*
ab € 0,3898*
€ 0,6535*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,5041*
€ 0,7941*
5 Tage
550
25
€ 5,99*
ab € 0,5614*
€ 0,8814*
7 Tage
385
25
€ 5,59*
ab € 0,5877*
€ 0,9277*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5943*
€ 0,70722
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5143*
€ 0,61202
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4943*
€ 0,58822
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4443*
€ 0,52872
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4243*
€ 0,50492
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3743*
€ 0,44542
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.