Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x 25 A 2 (- 70) 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000205189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047629200160025
EAN/GTIN:
     4051426141675
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 25 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Gruppencode: 04762.920 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,3743*
€ 0,5943*
5 Tage
525
25
€ 4,30*
ab € 0,3898*
€ 0,6535*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,5041*
€ 0,7941*
6 Tage
575
25
€ 5,99*
ab € 0,5714*
€ 0,8814*
Lager 4BULW
403
25
€ 5,59*
ab € 0,5877*
€ 0,9277*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9277*
€ 1,10396
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7877*
€ 0,93736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7577*
€ 0,90166
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6877*
€ 0,81836
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6677*
€ 0,79456
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5877*
€ 0,69936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,1925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.