Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 42 x 80, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 42 x 80, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 42 x 80, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 42 x 80, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 42 x 80, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p897276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426127532
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 42 x 80
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Länge:
80
Gewicht kg per 100:
158
Durchmesser:
42 mm
Antriebsgröße:
32
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
dk:
63
s:
32
d:
42
l:
80
b:
80
k:
42
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,0691*
€ 11,1259*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,6289*
€ 13,4289*
6 Tage
5
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,7692*
€ 15,1992*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,0544*
€ 15,2944*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 12,3087*
€ 15,9187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,4289*
€ 15,98039
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,3189*
€ 15,84949
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,5489*
€ 14,93319
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,1089*
€ 14,40959
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,5689*
€ 13,76699
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,6289*
€ 11,45839
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.