Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 42 x 80 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 42 x 80 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 42 x 80 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395221
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000420080
EAN/GTIN:
     4051426127532
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M42x 80 8.8 1 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 80 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000420080
Werksnummer:
8000204340
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,580000
Gewicht brutto Kg:
1,580000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42 x 80
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,1191*
€ 11,1559*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,5889*
€ 13,5089*
Lager 1955
5
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,7292*
€ 15,2092*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,9944*
€ 15,3844*
6 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 12,538*
€ 16,188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,2092*
€ 18,09895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,5192*
€ 17,27785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,9692*
€ 16,62335
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,7292*
€ 13,95775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 76,046* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.