Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 33 x 120, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 33 x 120, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 33 x 120, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 33 x 120, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 33 x 120, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p897179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426126283
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 33 x 120
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
42
Ausführung:
Zylinderschrauben
l:
120
b:
78
k:
33
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
Gewicht kg per 100:
111
Länge:
120
Antriebsgröße:
24
Durchmesser:
33 mm
Spitze:
ohne
Norm:
4762
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
dk:
50
s:
24
d:
33
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
5
€ 4,30*
ab € 4,50*
€ 6,3756*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,3648*
€ 7,5648*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,1007*
€ 8,5507*
6 Tage
55
5
€ 5,99*
ab € 6,7154*
€ 8,8854*
8 Tage
39
5
€ 5,59*
ab € 7,039*
€ 9,309*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5648*
€ 9,00211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,1948*
€ 8,56181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9248*
€ 8,24051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6748*
€ 7,94301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,3048*
€ 7,50271
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,3648*
€ 6,38411
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.