Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 33 x 120 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 33 x 120 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 33 x 120 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394727
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000330120
EAN/GTIN:
     4051426126283
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M33x 120 8.8 1 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 33 x 120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000330120
Werksnummer:
8000204284
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,110000
Gewicht brutto Kg:
1,110000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 120
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
5
€ 4,30*
ab € 4,49*
€ 6,4656*
1
€ 5,90*
ab € 5,3448*
€ 7,6548*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,0907*
€ 8,6707*
Lager 1955
65
5
€ 5,99*
ab € 6,6954*
€ 8,9854*
7 Tage
39
5
€ 5,59*
ab € 9,9757*
€ 9,9757*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,9854*
€ 10,69263
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,6054*
€ 10,24043
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,1954*
€ 9,75253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,7954*
€ 9,27653
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,6954*
€ 7,96753
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,927* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.