Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 36 x 180, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 36 x 180, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 36 x 180, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 36 x 180, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 36 x 180, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p896105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426113443
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 36 x 180
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
96
Länge:
180
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
36 mm
Gewicht kg per 100:
187
Norm:
4762
Antriebsgröße:
27
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
12.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
54
s:
27
d:
36
l:
180
k:
36
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 7,4917*
€ 11,1631*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,2411*
€ 14,1811*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,8966*
€ 14,6629*
6 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 12,7411*
€ 17,6211*
8 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 13,3678*
€ 18,4278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,6629*
€ 17,44885
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,4229*
€ 17,16325
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,5514*
€ 13,74617
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,8313*
€ 11,69925
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,5866*
€ 10,21805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,4166*
€ 10,01575
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8966*
€ 8,20695
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.