Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 36 x 180 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 36 x 180 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 36 x 180 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396960
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000360180
EAN/GTIN:
     4051426113443
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M36x 180 12.9 1 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 36 x 180 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000360180
Werksnummer:
8000202786
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,870000
Gewicht brutto Kg:
1,870000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 180
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
11
1
€ 5,59*
ab € 0,1343*
€ 0,2123*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,5117*
€ 11,2531*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,2511*
€ 14,2711*
1
€ 5,90*
ab € 6,8466*
€ 14,7329*
Lager 1955
17
1
€ 5,99*
ab € 12,7111*
€ 17,7211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,7211*
€ 21,08811
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,3311*
€ 17,05401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,7211*
€ 16,32811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,9711*
€ 15,43561
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,8011*
€ 15,23331
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 12,7111*
€ 15,12621
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.