Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 33 x 120, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 33 x 120, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 33 x 120, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 33 x 120, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 33 x 120, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p896079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426113177
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 33 x 120
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
42
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
33
l:
120
k:
33
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
120
Gewicht kg per 100:
111
Durchmesser:
33 mm
Antriebsgröße:
24
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
12.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
50
s:
24
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
5
€ 4,30*
ab € 6,33*
€ 8,7794*
5 Tage
5
5
€ 5,99*
ab € 7,4004*
€ 9,7804*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,59*
ab € 7,7462*
€ 10,1862*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,5863*
€ 10,4763*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,6114*
€ 11,9214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,4763*
€ 12,4668
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,3863*
€ 12,3597
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,9863*
€ 11,8837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,5663*
€ 11,3839
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,2263*
€ 10,9793
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,5863*
€ 9,0277
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.