Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 33 x 120 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 33 x 120 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 33 x 120 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394207
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000330120
EAN/GTIN:
     4051426113177
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M33x 120 12.9 1 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 33 x 120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000330120
Werksnummer:
8000202760
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,110000
Gewicht brutto Kg:
1,110000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 120
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
5
€ 4,30*
ab € 6,34*
€ 8,8294*
Lager 1955
5
5
€ 5,99*
ab € 7,3704*
€ 9,8404*
1
€ 5,90*
ab € 7,5363*
€ 10,6663*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,59*
ab € 8,4576*
€ 11,0476*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,6314*
€ 12,1514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,8404*
€ 11,71008
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,3604*
€ 11,13888
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,9604*
€ 10,66288
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3704*
€ 8,77078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,202* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.